› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 0.4 A, monofase, Modulare

Cod. Rexel TEABLM1A24004
Cod. Produttore ABLM1A24004
Cod. EAN 3606481500106

Informazioni principali

  • Serie: Power supplies for industrial use, rail mounting
  • Tensione ingresso: 100-240 V AC
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 0,42 A
  • Potenza nominale: 10 W
  • Dimensioni: 91x18x55,6 mm
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Grado protezione: IP20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla linea Modicon ABL, una serie di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore a commutazione regolato. Presenta un ingresso nominale da 100 V a 240 V CA, una corrente di uscita nominale di 0,42 A a 24 V CC e una potenza nominale di 10 W. Fornisce circuiti di controllo per l'automazione industriale e degli edifici. Questo alimentatore è dotato di una protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito. Funziona da -25 a +70 °C e da 0 a 2000 metri o 5000 metri con declassamento. Misura 91 mm di altezza, 18 mm di larghezza e 55,6 mm di profondità. Pesa 0,099 kg. Si tratta di un alimentatore per uso industriale. È conforme alle norme CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC e agli standard IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1, UL/CSA 61010-1/2. La linea di interruttori automatici miniaturizzati Acti9 iC60 è consigliata per la protezione di tale elemento. Il tipo di protezione è 2A, B o curva C. Sulla parte frontale è presente un LED che indica la presenza della tensione di uscita CC e un codice QR per accedere alla documentazione tecnica più recente. Si installa su una guida DIN da 35 mm. Apporta energia ai vostri sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

91 mm

profondità

55,6 mm

Altezza della parte incassata

91 mm

larghezza di montaggio

18 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

10 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

0,4 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,4 A

1a tensione d'uscita

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 0.4 A, monofase, Modulare