Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABLS1A12062
Cod. Produttore
ABLS1A12062
Cod. EAN
3606481500199

Informazioni di prodotto

L'alimentatore TEABLS1A12062 garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido su guida omega o con vite
  • Compatto e leggero, facilita l'installazione in spazi ridotti
  • LED di segnalazione per verifica immediata della tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti con riavvio automatico
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia a commutazione regolata
  • Affidabilità certificata secondo standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) ABLS fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 240V AC e da 140 V a 340 V DC, una corrente di uscita nominale di 6,25A a 12V DC e un'uscita di potenza nominale di 75 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, l'imballaggio, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'industria mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Si installa su guida omega o si fissa con vite. Dimensioni: larghezza 27 mm, altezza 123,6 mm, profondità 102 mm. Assicura protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Peso: 0,220 kg. È un alimentatore per uso industriale con montaggio su guida. È conforme alle norme EN62368-1, ENIEC61010-1/2-201, ENIEC61204-3, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2-3, UL62368-1, UL61010-2-201/-1-201, CSAC22.2No62368-1/No61010-2-201/No61010-1. Il prodotto è certificato CE, CUL, RCM e CB Scheme. Per la sua protezione è consigliata la gamma di interruttori di circuito miniaturizzati Acti9 iC60. Il tipo di protezione è 10A, curva C o 13A, curva B. Sul lato anteriore è presente un LED che indica la presenza di tensione di uscita DC e un codice QR per l'accesso alla più recente documentazione tecnica. Grazie al suo alloggiamento a libro, può essere installato in custodie o pannelli industriali mediante il fissaggio a clip su guida omega (DIN). Fornisce energia ai sistemi automatizzati. Progettati per macchine e applicazioni semplici, gli alimentatori modulari sono apprezzati soprattutto per la loro estrema compattezza.

larghezza

27 mm

altezza

123,6 mm

profondità

102 mm

Altezza della parte incassata

123,6 mm

larghezza di montaggio

27 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

75 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

6,2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6,2 A

1a tensione d'uscita

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Produttore

Alimentatori switching, 100-240 V AC, 12 V 6.2 A, monofase, Ottimizzato