Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABLM1A12042
Cod. Produttore
ABLM1A12042
Cod. EAN
3606481500168

Informazioni di prodotto

Alimentatore modulare 12V 4,2A ideale per applicazioni industriali e di automazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida su guida DIN da 35 mm
  • Compatto e leggero per facilitare la gestione
  • LED di segnalazione per verifica immediata dello stato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione integrata contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Funzionamento affidabile da -25 a +70 °C
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia a commutazione regolata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla linea Modicon ABL, una serie di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore a commutazione regolato. Presenta un ingresso nominale da 100 V a 240 V CA, una corrente di uscita nominale di 4,17 A a 12 V CC e una potenza nominale di 50 W. Fornisce circuiti di controllo per l'automazione industriale e degli edifici. Questo alimentatore è dotato di una protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito. Funziona da -25 a +70 °C e da 0 a 2000 metri o 5000 metri con declassamento. Misura 91 mm di altezza, 53 mm di larghezza e 55,6 mm di profondità. Pesa 0,221 kg Si tratta di un alimentatore per uso industriale. È conforme alle norme CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC e agli standard IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1, UL/CSA 61010-1/2. La linea di interruttori automatici miniaturizzati Acti9 iC60 è consigliata per la protezione di tale prodotto. Il tipo di protezione è 6A, curva C o 10A, curva B. Sulla parte frontale è presente un LED che indica la presenza della tensione di uscita CC e un codice QR per accedere alla documentazione tecnica più recente. Si installa su una guida DIN da 35 mm. Apporta energia ai vostri sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

larghezza

53 mm

altezza

91 mm

profondità

55,6 mm

Altezza della parte incassata

91 mm

larghezza di montaggio

53 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

50 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

4,2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,2 A

1a tensione d'uscita

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Produttore

Alimentatori switching, 100-240 V AC, 12 V 4.2 A, monofase, Modulare