Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14449
Cod. Produttore
GW14449
Cod. EAN
8034035088681

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni innovative per un’installazione efficiente e un utilizzo avanzato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio facilitati grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Installazione rapida senza rimuovere il supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentatore USB A+C 5V 3A per ricarica veloce
  • Finitura titanio lucido innovativa e di tendenza
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Titanio

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45,9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 50 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 100 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ALIMENTATORE USB - TIPO A+C - 3A - TITANIO - 1 MODULO - CHORUSMART