Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15449
Cod. Produttore
GW15449
Cod. EAN
8034035088698

Informazioni di prodotto

Il GWGW15449 garantisce prestazioni elevate e facilità d’uso in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Compatibilità con numerose combinazioni frutti-placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentatore USB A+C 5V 3A per ricarica efficiente
  • Risparmio energetico grazie a un dispositivo moderno e affidabile
  • Estetica elegante in bianco satinato, adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45,9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

60 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

240 ... 240 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ALIMENTATORE USB - TIPO A+C - 3A - BIANCO SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART