Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10449
Cod. Produttore
GW10449
Cod. EAN
8034035088650

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'alimentazione USB con design modulare e installazione semplificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con diverse placche e moduli per massima flessibilità
  • Facilità di sgancio senza rimuovere il supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione USB 5V 3A per ricarica veloce e sicura
  • Design bianco lucido, elegante e versatile
  • Risparmio energetico grazie a dispositivi modulari ottimizzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45,9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

60 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

240 ... 240 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ALIMENTATORE USB - TIPO A+C - 3A - BIANCO LUCIDO - 1 MODULO - CHORUSMART