Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12447
Cod. Produttore
GW12447
Cod. EAN
8034035088612

Informazioni di prodotto

Affidabile alimentatore USB A+A 5V 3A, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cavo lungo 1 metro
  • Risparmio di tempo con connettori USB A+A standard
  • Compatibilità universale per diversi dispositivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile a 5V 3A per ricarica efficiente
  • Risparmio energetico con tecnologia ottimizzata
  • Design compatto e discreto in colore nero

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Nero

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte USB-A

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45,9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 50 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 100 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - NERO SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART