Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10447
Cod. Produttore
GW10447
Cod. EAN
8034035088605

Informazioni di prodotto

Affidabile alimentatore USB 5V 3A con doppia uscita A+A e cavo da 1 metro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatto e leggero, facilita il posizionamento
  • Riduce i tempi di cablaggio grazie al cavo integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile e sicura per dispositivi USB
  • Efficienza energetica ottimizzata per risparmio sui consumi
  • Design versatile adatto a molteplici applicazioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte USB-A

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45,9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 50 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 100 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - BIANCO LUCIDO - 1 MODULO - CHORUSMART