› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V doppia uscita per dispositivi elettronici canapa

Cod. Rexel VI30292.CCC
Cod. Produttore 30292.CCC
Cod. EAN 8007352689749

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Corrente uscita: 3 A
  • Tensione uscita: 5 V
  • Uscite: 2 USB tipo C
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Moduli: 1 modulo
  • Serie: VI30292.CCC
  • Colore: Canapa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero RAL

7032

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

2230 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

4670 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

41 mm

Tipo di alimentazione USB

CC

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V doppia uscita per dispositivi elettronici canapa