› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V bianco per dispositivi elettronici multipli

Cod. Rexel VI30292.CCB
Cod. Produttore 30292.CCB
Cod. EAN 8007352676442

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Tensione uscita: 5 V
  • Corrente max: 3 A
  • Uscite USB: 2 tipo C
  • Alimentazione: 120-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI30292

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

numero RAL

9016

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

2230 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

4670 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

41 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V bianco per dispositivi elettronici multipli