› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Alimentatore USB C 60W Power Delivery per dispositivi elettronici canapa 2 moduli

Cod. Rexel VI30298.60C
Cod. Produttore 30298.60C
Cod. EAN 8007352738287

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Uscita: 1 USB tipo C
  • Tecnologia: Power Delivery
  • Alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Colore: Canapa
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI30298.60C
  • Compatibilità: Notebook, tablet, smartphone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

42,3 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

36,6 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 20 V

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Alimentatore USB C 60W Power Delivery per dispositivi elettronici canapa 2 moduli