Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1MCUSB002B
Cod. Produttore
1MCUSB002B
Cod. EAN
8019108037209

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE USB A-C 20W 3A PD BIANC
Descrizione del produttore: Alimentatore USB C + A con standard Keystone, 18W, 3 A colore bianco Dotati di tecnologia Power Delivery per ottimizzare i tempi di ricarica

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

12 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di uscite

1

resistenza agli urti

IK02

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Tipo di alimentazione USB

AC

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 220 V

Produttore

Alimentatore USB A-C 20W 3A Power Delivery Bianco per Ricarica Veloce Dispositivi Mobile

€ 22,39 x 1 pz.