Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR900.USB
Cod. Produttore
900.USB
Cod. EAN
8013202086286

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Corrente uscita: 1000mA
  • Tensione uscita: 5V USB
  • Tipo: Alimentatore USB
  • Serie: AR900.USB
  • Certificazioni: Normative UE e IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Design: Innovativo e competitivo
ALIMENTATORE USB 5W 1000MADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ALIMENTATORE USB 5W 1000MADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.