Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSF85C
Cod. Produttore
XCSF85C
Cod. EAN
8017963047593

Informazioni di prodotto

Il CBXCSF85C è un alimentatore monofase progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti standard a 120-230Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fornitura stabile di 24Vdc a 3.5A
  • Efficienza energetica per risparmio sui consumi
  • Affidabilità per uso prolungato

Documentazione tecnica

Alimentatore monofase compatto con uscita a 24 VDC e corrente nominale di 3,5 A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche industriali. Il dispositivo supporta un ampio range di tensione in ingresso da 120 a 230 VAC e da 110 a 370 VDC, con frequenza di 50-60 Hz. Dotato di indicatori di stato per sovraccarico e funzionamento corretto del circuito DC, assicura protezione e monitoraggio costante. La struttura in metallo con sistema di raffreddamento integrato permette un'efficiente dissipazione del calore, ideale per installazioni su guida DIN in ambienti professionali. Descrizione del produttore: CSF85C Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 3.5A

larghezza

39 mm

altezza

115 mm

profondità

128 mm

Altezza della parte incassata

115 mm

assorbimento di potenza

14 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

59 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

85 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3,5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

23 ... 27,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 345 V

Produttore

Alimentatore monofase 120-230Vac uscita 24Vdc 3.5A per applicazioni elettriche industriali

€ 97,44 x 1 pz.
(pz.)