Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLB.130
Cod. Produttore
LB.130
Cod. EAN
8013202155609

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 30W
  • Tipo: Alimentatore stagno
  • Uso: Per LED
  • Protezione: Stagno
  • Conformità: Normative UE/IT
  • Serie: ARLB.130
  • Applicazione: Illuminazione LED
ALIMENTATORE STAGNO 12V 30W X LEDDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ALIMENTATORE STAGNO 12V 30W X LEDDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.