Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
HIK305305702
Cod. Produttore
305305702
Cod. EAN
6936422115289

Informazioni di prodotto

Alimentatore sistema 2 fili hd Kit Villa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS-KAW36-4N è un kit di alimentazione a due fili ad alta definizione, progettato per applicazioni elettriche specifiche che richiedono una trasmissione efficiente e affidabile. Questo sistema garantisce una connessione stabile per dispositivi che operano con corrente continua, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell'installazione. Ideale per ambienti che necessitano di un'alimentazione compatta e funzionale, il kit si distingue per la facilità di integrazione in impianti elettrici moderni.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

applicazione

Stazione porta

profondità

54,5 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

48 V

tipo di corrente

AC

tecnica di installazione

2 fili

Produttore

Alimentatore sistema 2 fili alta definizione kit per impianti elettrici residenziali