› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

ALIMENTATORE- POTENZA 60W INGR. 100

Cod. Rexel ONS8VKS06024
Cod. Produttore S8VKS06024
Cod. EAN 4548583761117

Informazioni principali

  • Potenza ingresso: 100-240 V AC
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Corrente nominale uscita: 2,5 A
  • Potenza nominale: 60 W
  • Massima corrente boost: 3 A
  • Classe di protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x78.55x32 mm
  • Serie: S8VK-S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenza 60W Ingr. 100..240Vc.a. uscita 24Vc.c. 25A Classe B mod. PCB rivestito ter. push-in più

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

151,8 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

32 mm

Numero moduli DIN

1,8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

ALIMENTATORE- POTENZA 60W INGR. 100