› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

ALIMENTATORE- POTENZA 240W INGR.100

Cod. Rexel ONS8VKS24024
Cod. Produttore S8VKS24024
Cod. EAN 4548583761131

Informazioni principali

  • Potenza: 240 W
  • Tensione ingresso: 100-240 V AC / 90-350 V DC
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Corrente boost max: 15 A
  • Classe di protezione: IP20
  • Dimensioni: 122x90x60 mm
  • Serie: S8VK-S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore S8VK-S monofase 240W, ingresso 100…240Vc.a., uscita 24Vc.c. / 10A, classe B, modello protetto, montaggio guida DIN,Push-In Plus e tropic.

Caratteristiche tecniche

larghezza

38 mm

altezza

124 mm

profondità

122 mm

Altezza della parte incassata

124 mm

assorbimento di potenza

299 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

38 mm

Numero moduli DIN

2,1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

ALIMENTATORE- POTENZA 240W INGR.100