› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

ALIMENTATORE- POTENZA 15W. INGR. 10

Cod. Rexel ONS8FSC01512J
Cod. Produttore S8FSC01512J
Cod. EAN 4548583751293

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Tensione ingresso: 100…240 Vca
  • Tensione uscita: 12 Vcc
  • Corrente uscita: 1,3 A
  • Protezione sovraccarico: Si, reset automatico
  • Protezione sovratensione: Si, disattivazione uscita
  • Durata: 10 anni min.
  • Serie: S8FS-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenza 15W, Ingr. 100…240Vca, uscita 12 Vc.c., 1,3A, modello protetto

Caratteristiche tecniche

larghezza

92 mm

altezza

51 mm

profondità

28 mm

Altezza della parte incassata

51 mm

assorbimento di potenza

43,7 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

34 mm

Numero moduli DIN

20

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

15 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1,3 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1,3 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

10,8 ... 13,2 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 370 V

ALIMENTATORE- POTENZA 15W. INGR. 10