› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

ALIMENTATORE- POTENZA 150W. INGR. 1

Cod. Rexel ONS8FSC15012J
Cod. Produttore S8FSC15012J
Cod. EAN 4548583751613

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Tensione ingresso: 100-120/200-240 Vca
  • Tensione uscita: 12 Vc.c.
  • Corrente uscita: 12,5 A
  • Protezione sovraccarico: sì, reset automatico
  • Protezione sovratensioni: sì, interruzione uscita
  • Durata stimata: 10 anni
  • Serie: S8FS-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenza 150W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 12 Vc.c., 12,5A, modello protetto

Caratteristiche tecniche

larghezza

211 mm

altezza

97 mm

profondità

38 mm

Altezza della parte incassata

97 mm

assorbimento di potenza

368 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

44 mm

Numero moduli DIN

20

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

150 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

12,5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

12,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

10,8 ... 13,2 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

254 ... 373 V

ALIMENTATORE- POTENZA 150W. INGR. 1