› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

ALIMENTATORE- POTENZA 100W. INGR. 1

Cod. Rexel ONS8FSC10024J
Cod. Produttore S8FSC10024J
Cod. EAN 4548583751569

Informazioni principali

  • Serie: S8FS-C
  • Tensione ingresso: 100-120/200-240 Vca
  • Potenza nominale: 100 W
  • Tensione uscita: 24 V c.c.
  • Corrente uscita: 4,5 A
  • Protezione: sovraccarico e sovratensione
  • Durata: 10 anni
  • Dimensioni (LxHxP): vedi pag. 21 e 24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenza 100W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 24 Vc.c., 4,5A, modello protetto

Caratteristiche tecniche

larghezza

171 mm

altezza

97 mm

profondità

38 mm

Altezza della parte incassata

97 mm

assorbimento di potenza

253 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

44 mm

Numero moduli DIN

20

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

100 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

248 ... 373 V

ALIMENTATORE- POTENZA 100W. INGR. 1