Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SVR320561R10
Cod. Produttore
1SVR320561R1000
Cod. EAN
4013614561108

Informazioni di prodotto

CP-S.1 24/5.0 Power supply In:100-240VAC/100-250VDC Out:DC 24V/5A

Documentazione tecnica

Alimentatore industriale CP-S.1 con uscita stabile a 24 V DC e corrente di 5 A, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Dotato di regolazione della tensione di uscita tra 24 e 28 V, assicura flessibilità e precisione nell’alimentazione di dispositivi elettronici. Il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici, mentre la costruzione robusta e i componenti di alta qualità garantiscono lunga durata e sicurezza operativa. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una fonte di alimentazione efficiente e costante. Descrizione del produttore: The CP-S.1 24/5.0 is a power supply from the new generation CP-S.1 range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-277 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC, respectively 100-250 V DC. The rated output power is 120 W, rated output current is 5 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 24 to 28 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic with a power reserve of up to 150 % for 5 s and allows parallel operation to increase capacity and to enable redundancy. Further features are: power factor correction acc. to EN 61000-3-2. Redundancy unit and buffer modules are available as accessories.

larghezza

35,5 mm

altezza

129,4 mm

profondità

127 mm

Altezza della parte incassata

129,4 mm

assorbimento di potenza

132 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

35,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

7,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 277 V

Serie

CP S 1

Produttore

ABB

Alimentatore industriale CP-S.1 24V 5A regolabile per impianti elettrici e automazione