Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305300639
Cod. Produttore
305300639
Cod. EAN
6954273654061

Informazioni di prodotto

Alimentatore industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'alimentatore DS-KAW150-2N è progettato per fornire una tensione stabile di 24VDC, garantendo un'eccellente affidabilità e prestazioni nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende resistente ai cortocircuiti, assicurando un funzionamento sicuro anche in situazioni critiche. Questo alimentatore è ideale per applicazioni in stazioni porta, dove è fondamentale mantenere una fornitura elettrica costante e sicura. Grazie alla sua versatilità, si integra perfettamente in vari sistemi elettrici, supportando una vasta gamma di dispositivi. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e un'elevata efficienza energetica, rendendolo una scelta ideale per professionisti e installatori nel settore elettrico.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

178 mm

altezza

38 mm

applicazione

Stazione porta

profondità

97 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

24 V

tipo di corrente

AC

Corrente d'uscita max.

6250 mA

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

indicatori di servizio

resistente a corto circuito

Produttore

Alimentatore industriale 24VDC DS-KAW150-2N per stazioni porta alta affidabilità