Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305303023
Cod. Produttore
305303023
Cod. EAN
6942160414195

Informazioni di prodotto

Alimentatore industriale 150W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'alimentatore DS-KAW150-4N è progettato per garantire un'alimentazione affidabile e sicura in applicazioni critiche. Con una resistenza a corto circuito, questo dispositivo offre una protezione eccellente, rendendolo ideale per l'uso in stazioni porta e in altri ambienti dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni elevate. Questo alimentatore è progettato per supportare una tensione di alimentazione specifica, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Grazie alla sua compatibilità con vari standard, rappresenta una scelta versatile per professionisti e installatori. Con un design che ottimizza l'efficienza energetica, il DS-KAW150-4N è un componente essenziale per garantire il funzionamento continuo e sicuro delle apparecchiature elettriche.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

178 mm

altezza

97 mm

applicazione

Stazione porta

profondità

38 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

48 V

tipo di corrente

AC

Corrente d'uscita max.

3200 mA

tecnica di installazione

2 fili

indicatori di servizio

resistente a corto circuito

Produttore

Alimentatore industriale 150W DS-KAW150-4N con protezione corto circuito per sistemi elettrici professionali