Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305300178
Cod. Produttore
305300178
Cod. EAN
6954273634001

Informazioni di prodotto

Alimentatore industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'alimentatore DS-KAW50-1 è progettato per fornire un'alimentazione stabile e affidabile a 12VDC, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con una resistenza ai cortocircuiti, garantisce un funzionamento sicuro e protetto, riducendo il rischio di danni ai dispositivi collegati. Questo alimentatore è perfetto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità è fondamentale. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. È particolarmente adatto per l'uso in stazioni porta e altre applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione robusta e sicura. Con la sua capacità di gestire carichi elettrici in modo efficace, rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico.

larghezza

246 mm

altezza

266,4 mm

applicazione

Stazione porta

profondità

79,6 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

12 V

tipo di corrente

AC

Corrente d'uscita max.

4170 mA

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

resistente a corto circuito

Produttore

Alimentatore industriale 12VDC stabile protezione cortocircuiti per impianti elettrici e stazioni porta