Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305300637
Cod. Produttore
305300637
Cod. EAN
6954273647094

Informazioni di prodotto

Alimentatore industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'alimentatore DS-KAW50-1N è progettato per offrire una potenza affidabile di 12VDC, perfetto per applicazioni in ambienti di lavoro e residenziali. Questo dispositivo è caratterizzato da una robusta costruzione che garantisce resistenza ai cortocircuiti, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente versatile per diverse installazioni, inclusi sistemi di illuminazione e dispositivi elettronici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, l'alimentatore non solo fornisce un'uscita stabile, ma è anche progettato per ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo il consumo e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con un design compatto, è facile da integrare in qualsiasi configurazione elettrica, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te.

larghezza

98 mm

altezza

38 mm

applicazione

Stazione porta

profondità

97 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

12 V

tipo di corrente

AC

Corrente d'uscita max.

4170 mA

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

indicatori di servizio

resistente a corto circuito

Produttore

Alimentatore industriale 12VDC compatto resistente cortocircuiti per sistemi elettrici e illuminazione