› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore con commutazione regolata, 380...500V AC, 24V, 40A, Trifase, Universale

Cod. Rexel TEABLU3A24400
Cod. Produttore ABLU3A24400
Cod. EAN 3606482185272

Informazioni principali

  • Ingresso: 380-500 V AC trifase
  • Uscita: 24 V DC 40 A
  • Potenza nominale: 960 W
  • Protezione: sovraccarico, cortocircuito, surriscaldamento
  • Dimensioni: 124x110x128,7 mm
  • Peso: 2,29 kg
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Power supplies for industrial use, rail mounting

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha una corrente di ingresso nominale da 380 V a 500 V CA, una corrente di uscita nominale di 40 A a 24 V CC e un'uscita di potenza nominale di 960 W. Alimenta la tensione in corrente continua e garantisce la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti con riavvio automatico o manuale. Funziona da meno 25 a più 55 gradi Celsius e da più 55 a 70 gradi Celsius con un declassamento di corrente del 3,3%, ad un'altitudine inferiore a 2000 metri. Misura 124 mm di altezza, 110 mm di larghezza e 128,7 mm di profondità. Pesa 2.29 kg. È un alimentatore per uso industriale. È conforme a CE, schema CB, certificazione cULus, UL HazLoc Class1Div2, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC. Conforme alle norme IEC/EN-UL/CSA 62368-1, IEC/EN-UL/CSA 61010-1/2. Gli interruttori GV2ME07 o GV2RT06 sono consigliati per la protezione. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

124 mm

profondità

128,7 mm

Altezza della parte incassata

124 mm

larghezza di montaggio

110 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

40 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

1a tensione d'uscita

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Alimentatore con commutazione regolata, 380...500V AC, 24V, 40A, Trifase, Universale