› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Alimentatore collegamenti Linergy Polypact NSXm 4P per interruttori automatici Compact distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGLVS04420
Cod. Produttore LVS04420
Cod. EAN 3606481868145

Informazioni principali

  • Numero poli: 4P
  • Tensione isolamento: 800 V CA
  • Tensione esercizio: 690 V
  • Corrente impiego: 500 A a 35 °C
  • Corrente picco ammessa: 18 kA
  • Grado protezione: IP31/IP55
  • Dimensioni (LxAxP): 480x132x235 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore di dispositivi è un componente versatile progettato per facilitare l'installazione di 4 interruttori automatici Compact NSXm 4P. Fornendo un'ampia capacità per varie esigenze di distribuzione elettrica. Costruito con materiali di alta qualità per garantire la durata e prestazioni affidabili in ambienti elettrici esigenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

sezione

95 mm²

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

lunghezza

480 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

27 mm

Serie

PrismaSeT

Alimentatore collegamenti Linergy Polypact NSXm 4P per interruttori automatici Compact distribuzione elettrica