› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

ALIMENTATORE BUS KNX 640MA 4M

Cod. Rexel HLTXA112
Cod. Produttore TXA112
Cod. EAN 3250616049444

Informazioni principali

  • Uscita 30 V DC SELV
  • Corrente max 640 mA
  • Indicazione LED stato operativo
  • Morsetti quickconnect
  • Protezione cortocircuito
  • Protezione sovraccarico
  • Adatto a impianti domotici
  • Serie TEBIS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore KNX con uscita 30 V DC SELV, corrente max 640 mA, ideale per alimentare una linea bus in impianti domotici residenziali o del terziario. I LED integrati segnalano stato operativo, cortocircuiti o sovraccarichi. I morsetti quickconnect semplificano il cablaggio, rendendo l’installazione più rapida e sicura.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

640 mA

sistema bus EIB/KNX

con indicatore a LED

Serie

TEBIS

ALIMENTATORE BUS KNX 640MA 4M