›

ALIMENTATORE BUS KNX 320MA + AUX 24

Cod. Rexel HLTXA114
Cod. Produttore TXA114
Cod. EAN 3250616048997

Informazioni principali

  • Uscita bus KNX: 30 V DC 320 mA
  • Uscita ausiliaria: 24 V DC 640 mA
  • Indicatore LED: funzionamento e guasti
  • Morsetti: quickconnect per cablaggio
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Applicazioni: residenziale e terziario
  • Conformità: RoHS senza eccezioni
  • Serie: TEBIS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’alimentatore offre 1 uscita da 30 V DC SELV a 320 mA per la linea bus KNX e 1 uscita da 24 V DC a 640 mA per dispositivi con alimentazione supplementare. Dotato di LED che indicano il funzionamento normale e segnalano cortocircuiti o sovraccarichi, garantisce sicurezza. I morsetti quickconnect semplificano il cablaggio. Ideale per installazioni residenziali e terziarie.

Caratteristiche tecniche

Serie

TEBIS

sistema bus KNX Secure

con indicatore a LED

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli DIN

4

sistema bus EIB/KNX

tensione secondaria

30 V

Corrente d'uscita max.

320 mA

numero di linee alimentabili

1

numero di bobine integrate

1

assorbimento di potenza

4,4 W

profondità

64 mm

altezza

90 mm

larghezza

72 mm

tipo di montaggio

AMD

ALIMENTATORE BUS KNX 320MA + AUX 24