› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

ALIMENTATORE BUS KNX 320MA 4M

Cod. Rexel HLTXA111
Cod. Produttore TXA111
Cod. EAN 3250616049451

Informazioni principali

Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA 4M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore KNX con uscita 30 V DC SELV, corrente max 320 mA, ideale per alimentare una linea bus in impianti domotici residenziali o del terziario. I LED integrati segnalano stato operativo, cortocircuiti o sovraccarichi. I morsetti quickconnect semplificano il cablaggio, rendendo l’installazione più rapida e sicura.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

320 mA

sistema bus EIB/KNX

con indicatore a LED

Serie

TEBIS

ALIMENTATORE BUS KNX 320MA 4M