›

ALIMENTATORE BUS KNX 2 X 640MA + CA

Cod. Rexel HLTYFS110
Cod. Produttore TYFS110
Cod. EAN 3250610050156

Informazioni principali

Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’alimentatore offre due uscite a 30 V DC: una dedicata al bus KNX e l’altra per dispositivi con alimentazione aggiuntiva. La corrente totale di 1280 mA è ripartita tra entrambe. È dotato di LED di stato per indicare il corretto funzionamento e per segnalare cortocircuiti o sovraccarichi, con pulsante RESET per resettare le segnalazioni o interrompere l’alimentazione. Uscita relè NA per allarmi guasto. Ideale per sistemi KNX affidabili.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

larghezza

108 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

assorbimento di potenza

6,4 W

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

1280 mA

tensione secondaria

30 V

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

sistema bus KNX Secure

ALIMENTATORE BUS KNX 2 X 640MA + CA