› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

ALIMENTATORE- ALIMENTAZIONE, 150 W,

Cod. Rexel ONS8FSG15012CD
Cod. Produttore S8FSG15012CD
Cod. EAN 4549734104791

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Tensione ingresso: 100-240 V AC
  • Tensione uscita: 12 V DC
  • Corrente uscita: 13 A
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Serie: S8FS-G
  • Protezione sovraccarico: Automatica
  • Certificazioni: UL, CSA, EN, BIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione, 150 W, ingresso da 100 a 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c., 13 A, montaggio su guida DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

39,2 mm

altezza

97 mm

profondità

177,7 mm

Altezza della parte incassata

97 mm

assorbimento di potenza

360 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

44 mm

Numero moduli DIN

2,2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

150 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

13 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

13 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

10,8 ... 13,8 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 370 V

ALIMENTATORE- ALIMENTAZIONE, 150 W,