Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR991.EUP
Cod. Produttore
991.EUP
Cod. EAN
8013202086200

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7.2W
  • Corrente: 600mA
  • Tipo: Alimentatore
  • Serie: AR991.EUP
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Compatto e innovativo
  • Installazione: Versatile e sicura
ALIMENTATORE 7.2W 600MADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ALIMENTATORE 7.2W 600MADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.