› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

ALIMENTATORE- 5V/5ACLASSEBDIN

Cod. Rexel ONS8VKG03005
Cod. Produttore S8VKG03005
Cod. EAN 4548583357679

Informazioni principali

  • Serie: S8VK-G
  • Ingresso: 100-240 VAC
  • Uscita: 5 V c.c.
  • Potenza: 30 W
  • Corrente uscita: 5 A
  • Protezione: Classe B, sovraccarico automatico
  • Montaggio: Guida DIN
  • Grado protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenza 30W, Ingr.100…240Vc.a., uscita 5Vc.c. 5A, classe B, mod. montaggio guida DIN protetto

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

100 mm

assorbimento di potenza

73,6 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

32 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

4,5 ... 5,75 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

ALIMENTATORE- 5V/5ACLASSEBDIN