Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90802A
Cod. Produttore
GW90802A
Cod. EAN
8034035090530

Informazioni di prodotto

Home&Building Pro garantisce un'installazione efficiente e un controllo avanzato degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema filare KNX standard
  • Compatibilità con dispositivi di terze parti per una maggiore flessibilità
  • Configurazione personalizzabile tramite APP e pannelli touch

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione intelligente e integrata di casa e ufficio
  • Risparmio energetico tramite automazioni avanzate
  • Controllo remoto con assistenti vocali e piattaforme IoT

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

tensione secondaria

24 V

Numero moduli DIN

3

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ALIMENTATORE 24VDC - 2,5A - 3 MODULI DIN