›

ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M D

Cod. Rexel HLHTG911H
Cod. Produttore HTG911H
Cod. EAN 3250613114480

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V AC
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente: 2,5 A
  • Moduli: 4 moduli su guida DIN
  • Serie: HTG
  • Compatto e facile da installare
  • Protezione: RoHS conforme
  • Tensione costante per dispositivi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore 230 V AC con uscita 24 V DC 2,5 A. Compatto e facile da installare, garantisce tensione costante per dispositivi a 24 V DC. Perfetto per alimentare sistemi come Web server Agardio Manager e server Domovea, assicurando affidabilità e sicurezza. 4 moduli su guida DIN.

Caratteristiche tecniche

larghezza

71 mm

altezza

93 mm

profondità

63 mm

Altezza della parte incassata

93 mm

larghezza di montaggio

71 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

1a tensione d'uscita

23,28 ... 24,72 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

196 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

196 ... 264 V

Serie

HTG

ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M D