›

ALIMENTATORE 230VAC/24VDC 1A 4M

Cod. Rexel HLTGA200
Cod. Produttore TGA200
Cod. EAN 3250615979964

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230/240 V AC
  • Uscita: 24 V DC 1 A
  • Morsetti: Quickconnect
  • Interruttore: On/Off
  • Uscite: Doppia parallela
  • Indicatori LED: Stato e sovraccarico
  • Consumo: Basso
  • Serie: TEBIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’alimentatore TGA200 offre una uscita da 24 V DC a 1 A con morsetti quickconnect, ideale per alimentazioni ausiliarie in sistemi di building automation. Dotato di interruttore On/Off e doppia uscita parallela, include LED di stato “OK” e “I<gt/>Imax” per segnalare sovraccarichi o cortocircuiti. Funziona a 230/240 V AC con basso consumo e alta affidabilità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

64 mm

Altezza della parte incassata

68 mm

assorbimento di potenza

16 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

72 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

15 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Max. corrente d'uscita 1

1 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1 A

SIL secondo IEC 61508

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

TEBIS

ALIMENTATORE 230VAC/24VDC 1A 4M