›

ALIMENTATORE 230VAC-24VAC

Cod. Rexel BHUPA-2450-50
Cod. Produttore UPA-2450-50

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 230VAC
  • Voltaggio uscita: 24VAC
  • Uso: bassa tensione
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Funzionamento: sicuro e continuo
  • Costruzione: robusta
  • Protezione: circuiti collegati
  • Serie: BHUPA-2450-50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore progettato per convertire la tensione da 230VAC a 24VAC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte stabile e affidabile di alimentazione a bassa tensione. Questo dispositivo garantisce un funzionamento sicuro e continuo, adatto per impianti elettrici residenziali e industriali, assicurando efficienza e protezione dei circuiti collegati. La sua costruzione robusta e la compatibilità con standard elettrici ne fanno una soluzione versatile per diverse esigenze di alimentazione.
ALIMENTATORE 230VAC-24VAC