Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR992.EUP
Cod. Produttore
992.EUP
Cod. EAN
8013202086163

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Corrente: 1500mA
  • Tipo: Alimentatore
  • Serie: AR992.EUP
  • Conformità: Normative UE/IT
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Materiale: Elettrico tradizionale
  • Innovazione: Soluzioni competitive
ALIMENTATORE 18W 1500MADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ALIMENTATORE 18W 1500MADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.