Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR997.EUP
Cod. Produttore
997.EUP
Cod. EAN
8013202086248

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Corrente uscita: 1000mA
  • Tipo: Alimentatore
  • Serie: AR997.EUP
  • Conformità: Normative UE/IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Innovazione: Soluzioni competitive
  • Gamma: Ampia e profonda
ALIMENTATORE 12W 1000MADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ALIMENTATORE 12W 1000MADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.