Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABLP1A12085
Cod. Produttore
ABLP1A12085
Cod. EAN
3606481500274

Informazioni di prodotto

Alimentatore Modicon ABLP, ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su pannello o base con piastra e viti
  • Compatto e leggero, facilita l’installazione
  • Indicatore LED per diagnosi immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con riavvio automatico
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia switching efficiente
  • Affidabilità per sistemi automatizzati in vari settori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) Modicon ABLP fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 240V AC, una corrente di uscita nominale di 8,5A a 12V DC e una potenza nominale di 100 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, l'imballaggio, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Assicura protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Dispone di un indicatore LED per la diagnostica nella parte anteriore per la risoluzione istantanea dei problemi. Dimensioni: larghezza 97 mm, altezza 30 mm, profondità 129 mm. Peso: 0,300 kg. È certificato CB-system, cULus Listed, cURus Recognition, RCM e EAC. È un alimentatore per uso commerciale con montaggio a pannello; è compatibile con la piastra di montaggio ABLPA01. Si installa su pannello laterale o su base con piastra di montaggio e fissaggio a vite. Gli alimentatori ABLP forniscono energia ai vostri sistemi automatizzati. Gli alimentatori ABLP sono progettati per macchine semplici e ripetitive e gli alimentatori dedicati sono particolarmente competitivi in termini di qualità/prezzo grazie alla loro semplicità e compattezza. Le principali applicazioni per l'utilizzo dell'alimentatore Modicon ABLP sono ascensori, pannelli espositivi, scale mobili, autolavaggio, forni alimentari, ecc.

larghezza

97 mm

altezza

30 mm

profondità

129 mm

Altezza della parte incassata

30 mm

larghezza di montaggio

97 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

21 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP10

Max. corrente d'uscita 1

8,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

8,5 A

1a tensione d'uscita

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Power supplies for commercial use / panel mounting

Produttore

Alimentatore 12V 8.5A Panel Mount