› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

ALIMENTATORE- 12V/4,5ACLASSEBDIN

Cod. Rexel ONS8VKG06012
Cod. Produttore S8VKG06012
Cod. EAN 4548583357709

Informazioni principali

  • Serie: S8VK-G
  • Potenza: 60 W
  • Tensione ingresso: 100-240 VAC
  • Tensione uscita: 12 VDC
  • Corrente uscita: 4,5 A
  • Protezione sovraccarico: automatica
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 110x75x32 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore S8VK-G monofase 60W, ingresso 100…240Vc.a., uscita 12Vc.c. / 4,5A, classe B, modello protetto, montaggio guida DIN, terminali vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

90 mm

profondità

110 mm

Altezza della parte incassata

100 mm

assorbimento di potenza

138 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

32 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

4,5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

10,8 ... 13,8 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

ALIMENTATORE- 12V/4,5ACLASSEBDIN