Prodotti /

Cod. Rexel
CM1441A
Cod. Produttore
1441A
Cod. EAN
8023903222371

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE 120W. VIP
Alimentatore di montante per sistema ViP, ingresso 110?230VAC, uscita 55VDC (120W). Montaggio su barra din (4 moduli). Dimensioni 65x125x107mm

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

network engineering

tipo di corrente

DC

frequenza

50 MHz

resistente a corto circuito

tensione d’uscita

55 V

larghezza

65 mm

altezza

125 mm

profondità

107 mm

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di utenze collegabili

100

corrente d’uscita max.

250

tensione d’entrata

230 V