Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIAL12024
Cod. Produttore
IAL12024

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE 120W - 24 VDC

Alimentatore DIN RAIL Industrial 88-264 V / 120W - 5 A - 24V DC

Descrizione del produttore:

Alimentatore DIN RAIL Industrial 88-264 V / 120W - 5 A - 24V DC

larghezza

40 mm

altezza

125,2 mm

profondità

113,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP30

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

ALIMENTATORE 120W - 24 VDC