› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

ALIMENTATORE. 100 W. INGRESSO 100-2

Cod. Rexel ONS8FSC10024
Cod. Produttore S8FSC10024
Cod. EAN 4548583741720

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 100 W
  • Tensione ingresso: 100-240 V CA
  • Tensione uscita: 24 V CC
  • Corrente uscita: 4,5 A
  • Protezione sovraccarico: reset automatico
  • Protezione sovratensioni: disattivazione a 130%
  • Durata prevista: 10 anni
  • Serie: S8FS-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore, 100 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 24 V CC, 4,5 A, morsetti verso l'alto

Caratteristiche tecniche

larghezza

159 mm

altezza

97 mm

profondità

38 mm

Altezza della parte incassata

97 mm

assorbimento di potenza

253 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

181 mm

Numero moduli DIN

20

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

100 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

248 ... 373 V

ALIMENTATORE. 100 W. INGRESSO 100-2