Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE146602
Cod. Produttore
146602
Cod. EAN
3414970543134

Informazioni di prodotto

ALIM DEC 12VDC 40W
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentatore monofase in corrente continua 12Vdc - 40W

Produttore

Alimentatore monofase 12V DC 40W per alimentazione dispositivi elettronici