Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR107025
Cod. Produttore
107025
Cod. EAN
8013202880303

Informazioni di prodotto

Albero tubolare diametro 60 mm e lunghezza 1500 mm, progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design standardizzato
  • Materiale robusto e conforme alle normative europee e italiane
  • Compatibilità con diverse soluzioni elettriche e di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo del prodotto
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Possibilità di integrazione con sistemi LED a basso consumo energetico
ALBERO TUBOLARE DIA 60MM L 1500MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ALBERO TUBOLARE DIA 60MM L 1500MMDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.