Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09786
Cod. Produttore
B09786
Cod. EAN
8015892097863

Informazioni di prodotto

Angolo interno per minicanali TMC / TMU bianco AIM 50x20 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b50 x h20 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

AIM 50x20 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO