Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03025
Cod. Produttore
B03025
Cod. EAN
8015892030259

Informazioni di prodotto

AIM 40X10 W ANG.INT.MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno per minicanali TMC / TMU bianco AIM 40x10 W

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

AIM 40x10 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO